咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 XT 内径快速测量装置 Holematic
商品编号
428702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428702 10-12,5
428702 12,5-16
428702 16-20
428702 20-25
428702 25-35
428702 35-50
428702 50-65
428702 65-80
428702 80-100
IP 保护等级
供电
尺寸 a
带延长杆的测量深度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
1.9mm
134mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12.5mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
162mm
081560 CR2032
1
62mm
12.5mm - 16mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
166mm
081560 CR2032
1
66mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
216mm
081560 CR2032
1
66mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
25mm - 35mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
35mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
50mm - 65mm
0.005mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
65mm - 80mm
0.005mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
0.5mm
235mm
081560 CR2032
1
85mm
80mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:数显 XT 内径快速测量装置 Holematic
商品编号:428702 12,5-16
可选附件

数据线,编号 498948;USB 软件狗,编号 498952;调整环,编号 484030;加长杆,编号 428510。
功能

  • 毫米/英寸切换。
  • 设定2个预设值。
  • 开/关数值保持键。

技术说明

3 点式内径快速测量设备 Holematic,用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5−16。固定测量爪为硬质合金,从规格尺寸 12.5−16,配有硬质合金测量头。通过大尺寸,高对比度的数显显示屏进行读数。不使用游标也可以实现可靠且无误差的测量。
供货范围

测量枪,带有 UKAS 检验合格证书的测量头,包括 1 块电池,编号 081560,规格 CR2032。
优点

枪式握柄和恒定的测力使得测量更快速,重复精度更高。
备件

替换测量头编号 428605、测量爪编号 428745、回位弹簧编号 428746。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
标准
DIN 863
接口
USB 接口 RS232C 接口 蓝牙接口 -
读数可进行转换
mm/英寸
校准
B6
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
尺寸 a
0.5mm
带延长杆的测量深度
162mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准测量深度
62mm
测量范围
12.5mm - 16mm
误差范围
0.004mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加