咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 XT 内径千分尺
商品编号
428602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428602 6-8
428602 8-10
428602 10-12,5
428602 12,5-16
428602 16-20
428602 20-25
428602 25-35
428602 35-50
428602 50-65
428602 65-80
428602 80-100
428602 100-125
428602 125-150
IP 保护等级
供电
分辨率可选
尺寸 a
带延长杆的测量深度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
1.9mm
121mm
081560 CR2032
1
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
1.9mm
121mm
081560 CR2032
1
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
1.9mm
134mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12.5mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
162mm
081560 CR2032
1
62mm
12.5mm - 16mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
166mm
081560 CR2032
1
66mm
16mm - 20mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
216mm
081560 CR2032
1
66mm
20mm - 25mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
25mm - 35mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
35mm - 50mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
50mm - 65mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
65mm - 80mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
250mm
081560 CR2032
1
100mm
80mm - 100mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
265mm
081560 CR2032
1
115mm
100mm - 125mm
0.006mm
IP 67
电池驱动
0.01 / 0.001mm
0.5mm
265mm
081560 CR2032
1
115mm
125mm - 150mm
0.006mm
销售价 数量
 
16168.93
16168.93
16336.42
16555.44
16555.44
20162.85
23048.78
23950.63
26424.28
26527.35
27351.91
27596.70
28781.99

商品详情

商品名称:数显 XT 内径千分尺
商品编号:428602 12,5-16
可选附件

数据线,编号 498948。
USB 软件狗,编号 498952。
环规,编号 484030。
加长杆,编号 428510。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

3 点式内径千分尺用于盲孔测量,规格尺寸 12.5−16。固定测量爪,硬质合金材质,从规格尺寸 12.5 开始,带有硬质合金测头。通过大尺寸,高对比度的数字显示屏金属读数。测量心轴整体经过淬硬和研磨加工。可靠且没有误差的测量,无需游标。
功能

  • 毫米/英寸切换。
  • 设定4个预设值。
  • 开/关数值保持键。

备件

替换测量头编号 428605、测量爪编号 428745、回位弹簧编号 428746。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
接口
RS232C 接口 USB 接口 蓝牙接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
DIN 863
校准
B6
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
分辨率可选
0.01 / 0.001mm
尺寸 a
0.5mm
带延长杆的测量深度
162mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准测量深度
62mm
测量范围
12.5mm - 16mm
误差范围
0.004mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加