咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰外径千分尺 英寸读数
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
420600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420600 0-1
420600 1-2
主轴直径
微分筒直径
校准
测量范围
测量面规格
读数
6.35mm
18mm
B1
0mm - 1mm
带有硬质合金
0.0001inch
6.35mm
18mm
B1 B2
1mm - 2mm
带有硬质合金
0.0001inch
销售价 数量
 
430.47
514.56

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰外径千分尺 英寸读数
商品编号:420600 0-1

技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。经硬化处理和研磨的测量杆。通过夹紧杆固定。带棘轮。刻度精准,数字及刻度条为醒目的黑色。
无眩光镀铬微分筒。
供货范围

自规格尺寸 1-2 起,配套提供 1 个校准规。

技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
6.35mm
微分筒直径
18mm
校准
B1
测量范围
0mm - 1mm
测量面规格
带有硬质合金
读数
0.0001inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加