咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密-调平垫座 KE
商品编号
086001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大承重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086001 2600
086001 8000
宽度 B
衬面 HB
调整高度范围(高度补偿 Ni)
长度 A
高度 H
115mm
5mm
±4mm
115mm
40mm
200mm
5mm
±3mm
200mm
46mm
销售价 数量
 
1919.66
4805.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
额定载荷:
数量:

商品详情

商品名称:精密-调平垫座 KE
商品编号:086001
技术说明

防滑涂层的调平垫座,通过一个侧面细牙调整螺丝对锲块的调整来实现调平。
机器抗振系统。对易受振动影响的机器和设备起到减振作用,提高了过程可靠性和精确性。使用的合成橡胶垫片,能降低噪音,抗震动和冲击,确保在噪音降低的情况下获得最理想的工作效果。所有垫片都易于安装并可进行校平调节。
应用

适用于不能固定安装或要求特别稳定安装的机器。
提示

针对较高负载和特殊应用情况,可根据需要提供其它部件。可以编号 086003 规格尺寸 SLM1 − SLM12 于在线商店购买空气弹簧元件。
根据需求可以提供调平垫座和调整螺丝。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加