咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单行圆刷,辫状 钢丝 0.50 mm
商品编号
570325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570325 250X15
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
钻孔直径 d1
15mm
250mm
52
42mm
5000min-1
51mm
销售价 数量
 
852.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:单行圆刷,辫状 钢丝 0.50 mm
商品编号:570325 250X15
应用

适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模具。用于固定使用。
技术说明

直型圆刷,光滑钢丝 0.50 mm,辫状并牢固压入钢制基体内。左向辫结,可靠避免提前拧开。清刷效果很好,非常耐磨损。
属性
刷体宽度
15mm
刷子直径 D1
250mm
刷毛股数
52
刷毛长度 H 1
42mm
最高转速
5000min-1
钻孔直径 d1
51mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加