咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯卡爪,带涂层,配套 T-Rex 固定 用于类型 125
商品编号
361210 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:阶梯卡爪,带涂层,配套 T-Rex 固定 用于类型 125
商品编号:361210 125
卡爪宽度 b:124.4
卡爪高度 h:26.0
E:21.0
用于类型:125
高度 H1:14.0
适合的颜色代码:T-Rex
夹紧开口度 S3:9 – 67
夹紧开口度 S4:48 – 114
夹紧开口度 S5:100 – 183
档 s:5.0
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
用于夹紧经过预加工的具有平行面工件。

材料
钢材经硬化处理,夹持面具有涂层, 适用于高摩擦系数的情况,夹力增加至少 1.5 个系数(硬度达到 80 HRC)。

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加