咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒批头,1/4 英寸 长型 六角 6 mm
商品编号
631700 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角套筒批头,1/4 英寸 长型 六角 6 mm
商品编号:631700 6
驱动侧直径-浮点:11.6
驱动型式:六角螺丝起子
方形驱动插口:1/4
长度:55.0
带固定环:否
带球头:否
六角:6.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 7422

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。
轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
带孔内四方驱动,符合 DIN 3120-D 6.3 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加