咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,普通刚玉(A) KK841F
砂带,普通刚玉(A) KK841F
商品编号
558171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558171 60
558171 80
558171 120
558171 180
558171 240
558171 320
558171 400
粒度
60
80
120
180
240
320
400
销售价 数量
 
153.28
143.65
139.79
139.79
139.79
139.79
139.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:砂带,普通刚玉(A) KK841F
商品编号:558171
提示

其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。
应用

特别适合于打磨轮廓打磨造型,带凹面或凸面接触滚轮。特别适合于加工铬镍钢、高合金钢、镍基合金、黄铜和青铜及钛和铝。加工附件、配件、涡轮叶片、精密部件、植入物和手术器械。可在 IMM、Löser、Greif、Rema 等常见品牌的窄砂带机上用于手动磨削或机械手磨削
技术说明

高灵活度砂带,布基普通刚玉(A)。完美匹配工件轮廓。助磨剂层(TOP-Size)确保冷磨,在加工易于润滑的材料时可用作切割层。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
INOC
适用
铜锌合金
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加