咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片梯形平齿 不锈钢
商品编号
584004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584004 305
584004 355
切宽 B
孔直径
锯片直径 D
齿形设计
齿数
2.2mm
25.4mm
305mm
梯形平齿
72
2.4mm
25.4mm
355mm
梯形平齿
84
销售价 数量
 
5600.27
6092.30

商品详情

商品名称:圆锯片梯形平齿 不锈钢
商品编号:584004 305
应用

通用锯片,用于利用斜切锯加工 INOX 不锈钢。可以顺利地切割管材、板材、型材和实心材料。也适合用于加工钢材和非铁材料。不适合加工铸件。无毛刺、快速切割,无需冷却。
技术说明

硬质合金齿尖,生产精密,具有高稳定性和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。
属性
切宽 B
2.2mm
孔直径
25.4mm
锯片直径 D
305mm
齿形设计
梯形平齿
齿数
72
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加