咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 车削刀片 ZCMX 070304,用于“4 合 1”车削和钻孔刀具,HBZ025 材质
商品编号
268439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268439 HBZ025
268439 HBZ030
268439 HBZ035
268439 HBZ120
268439 HBZ140
268439 HBZ310
268439 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
车削进给
连续
钻孔进给
ZCMX 070304
P
HM
连续
90m/min - 210m/min
1.75mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
带涂层
适用
HBZ025
精加工
0.4mm
0.1mm - 0.3mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 070304
P
HM
连续
70m/min - 200m/min
1.75mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
带涂层
适用
HBZ030
精加工
0.4mm
0.1mm - 0.3mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 070304
适用
P
HM
轻微中断
50m/min - 190m/min
1.75mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
带涂层
适用
HBZ035
精加工
0.4mm
0.1mm - 0.3mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 070304
M
HM
连续
90m/min - 200m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ120
精加工
0.4mm
0.1mm - 0.3mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 070304
适用
M
HM
轻微中断
50m/min - 190m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ140
精加工
0.4mm
0.1mm - 0.3mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 070304
适用
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
2.5mm
0.4mm
0.2mm - 4mm
2
PVD
适用
HBZ310
精加工
0.4mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
ZCMX 070304
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
2.5mm
0.4mm
0.2mm - 4mm
有条件适用
2
没有涂层
适用
HUZ310
精加工
0.4mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
243.59
243.59
243.59
243.59
243.59
315.10
279.16

商品详情

商品名称:GARANT 车削刀片 ZCMX 070304,用于“4 合 1”车削和钻孔刀具,HBZ025 材质
商品编号:268439 HBZ025


技术说明
通用的中等磨粒基材,附有 PVD 涂层。切削和钻孔应用的首选。
属性
ISO 代码,转位刀片
ZCMX 070304
不均匀
主要应用
P
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
90m/min - 210m/min
切割深度 ap max
1.75mm
切割深度 ap min
0.4mm
切割深度 ap
0.4mm - 2mm
更换次数/切刃数量
2
涂层
带涂层
湿,最大
适用
类型
HBZ025
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.4mm
车削进给
0.1mm - 0.3mm
连续
适用
钻孔进给
0.03mm - 0.12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加