咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario plus eco 凹型刀片座 用于端面开槽
商品编号
274515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
凹槽直径范围 D1/D2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274515 26/34
274515 33/43
274515 41/53
274515 51/67
274515 65/85
274515 82/110
274515 105/143
274515 138/190
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
16mm
34mm
26mm
16mm
43mm
33mm
16mm
53mm
41mm
16mm
67mm
51mm
16mm
85mm
65mm
16mm
110mm
82mm
18mm
143mm
105mm
18mm
190mm
138mm
销售价 数量
 
3129.04
3129.04
3129.04
3129.04
3129.04
3129.04
3129.04
3129.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario plus eco 凹型刀片座 用于端面开槽
商品编号:274515 26/34

提示

D1 = 最小直径,针对第 1 刀切入 / D2 = 最大直径,针对第 1 刀切入。
注意

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
适用于

槽刀杆,编号 274500 – 274503。
技术说明

通过多螺栓夹紧和形状配合优化了系统稳定性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加