咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 带刻度,可更换刀身座,ESD
商品编号
659918
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659918 200
659918 500
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
相匹配的可更换刀杆
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
5cNm
触发的
124mm
±6%
0.4Nm - 2Nm 40cNm - 200cNm
右向拧紧
模拟
200cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
6mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
可更换的刀片
97g
10cNm
触发的
124mm
±6%
1Nm - 5Nm 100cNm - 500cNm
右向拧紧
模拟
500cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
6mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
可更换的刀片
103g
销售价 数量
 
1977.56
1970.94

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 带刻度,可更换刀身座,ESD
商品编号:659918 500
应用

在预设扭矩条件下,实现受控的螺钉拧紧接合。
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。
用于安装 6 mm 可更换刀身(编号 659920− 659928)。
通过握柄末端的调节轮来设定所需的扭矩。锁止功能防止擅自改动。测微计方便读数,不易脏污。防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。度量单位:N·m。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
分度值:1 刻度 =
10cNm
反馈
触发的
总长度 L
124mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
1Nm - 5Nm 100cNm - 500cNm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
500cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
相匹配的可更换刀杆
6mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm
连接形状
可更换的刀片
重量
103g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加