咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® 微型 Kraftform 手柄,ESD
商品编号
625772
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625772 TX4
625772 TX5
625772 TX6
Torx 星形轮廓
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX4
40mm
137mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX5
40mm
137mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX6
40mm
137mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
139.19
134.02
116.56

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® 微型 Kraftform 手柄,ESD
商品编号:625772 TX6
技术说明

刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
Torx 星形轮廓
TX6
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
40mm
总长度
137mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加