咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装 不锈钢,包覆彩色塑料护套,Hex-Plus
商品编号
627351
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627351 9
关键尺寸
扳手开口度尺寸
螺丝起子数量
1.5 2 2.5 3 4 6 8 10
公制
9
销售价 数量
 
754.96
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装 不锈钢,包覆彩色塑料护套,Hex-Plus
商品编号:627351 9
应用

用于公制内六角螺栓。
技术说明

主要材料为不锈钢,塑料包覆。规格尺寸标志可通过颜色编码更容易地识别,因此可快速取用。规格带有保护螺栓的 Hex-Plus 牙型,在长柄上带有六角球头。
供货范围

弯头螺丝起子:
1× 1.5 mm
1× 2.0 mm
1× 2.5 mm
1× 3.0 mm
1× 4.0 mm
1× 5.0 mm
1× 6.0 mm
1× 8.0 mm
1× 10.0 mm

在实用的塑料支架或双组分夹子中,可掀开和合上,弯头螺丝起子更容易取出,工具的存放方式更紧凑。
内容
各 1 把弯头螺丝起子: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm
收存于: 塑料夹
技术参数
材料
不锈钢,INOX
驱动型式
六角螺丝起子
属性
关键尺寸
1.5 2 2.5 3 4 6 8 10
扳手开口度尺寸
公制
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加