咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
E-Cut 锯片,金刚石型,1.2 mm
商品编号
077887
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:E-Cut 锯片,金刚石型,1.2 mm
商品编号:077887
材料:大理石、环氧树脂、火山渣混凝土接缝
夹头:SLM
适用的材料:大理石、环氧树脂、火山渣混凝土接缝
产品类别:锯片

更多参数>>

技术说明

使用寿命特长。适用于非常坚硬的环氧树脂接缝或水泥接缝。
超薄规格。切割宽度 1.2 mm。
适用于

仅 MULTIMASTER MM 700 和 AMM 700,带有 StarlockMAX 夹头。
适用于
仅 MULTIMASTER MM 700 和 AMM 700,带有 StarlockMAX 夹头。

技术说明
使用寿命特长。适用于非常坚硬的环氧树脂接缝或水泥接缝。
超薄规格。切割宽度 1.2 mm。

技术参数
材料
大理石、环氧树脂、火山渣混凝土接缝
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加