咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型锉套装,6 件套 配套塑料袋
商品编号
518975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型锉套装,6 件套 配套塑料袋
商品编号:518975
木材:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
铜锌合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
INOC:有条件适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材硬度 < 55 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
标准:DIN 7283
产品类别:锁孔锉
铝镁合金:适用
小型锉数量:6

更多参数>>

技术说明

锁孔锉是在高精度自动机床上生产加工的。它能保证理想的锉削性能和使用寿命。毛坯经过冲压和研磨加工,并且通过特种机床,加工出精确的锉纹,不仅分布密度均匀,而且深度也十分均匀。成品锉刀带有理想的锉齿齿型,专门用于对应的锉刀类型。锁孔锉可以保证平整光洁的锉削加工表面。
各 1 把锁孔锉,扁平尖锉纹,扁平钝锉纹,半圆形,圆形,三角型,四方形。
不包括锉柄在内的长度 100 mm,锉纹 2。
配有双组份塑料手柄。
技术说明
锁孔锉是在高精度自动机床上生产加工的。它能保证理想的锉削性能和使用寿命。毛坯经过冲压和研磨加工,并且通过特种机床,加工出精确的锉纹,不仅分布密度均匀,而且深度也十分均匀。成品锉刀带有理想的锉齿齿型,专门用于对应的锉刀类型。锁孔锉可以保证平整光洁的锉削加工表面。
各 1 把锁孔锉,扁平尖锉纹,扁平钝锉纹,半圆形,圆形,三角型,四方形。
不包括锉柄在内的长度 100 mm,锉纹 2。
配有双组份塑料手柄。

技术参数
标准
DIN 7283
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加