首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
钳类工具
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
水泵钳
水泵钳,带快速操作杆
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
水泵钳,带快速操作杆
商品编号
706340
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HAZET®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
总长度
260
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
预计21天后上海发货
订 货:
货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
706340 260
706340 260
六角扳手夹紧开口度
握柄
管件的夹持能力
50mm
浸渍涂层
2inch
50mm
浸渍涂层
2inch
销售价
数量
609.83
609.83
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
HAZET®
wiha
KNIPEX®
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1925.70
最近浏览
清空
水泵钳,带快速操作杆
¥609.83 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
260
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:水泵钳,带快速操作杆
商品编号:706340
260
标准
DIN ISO 8976
材料
铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明
带快速操作杆。调节时无需换握,能够单手操作。开口啮合齿额外经过感应淬硬,保证较长的使用寿命;逆旋转方向的错位齿实现更理想的支承。激光切割的调节齿确保精确定位。手柄经过浸涂处理。
属性
六角扳手夹紧开口度
50mm
握柄
浸渍涂层
管件的夹持能力
2inch
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
数字化
客户
服务
TOP
订阅
退订