咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺 Vario 精度 1
商品编号
462090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462090 2
462090 3
462090 5
462090 8
462090 10
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
26mm
58mm
57mm
13mm
2m
EG I
26mm
58mm
57mm
13mm
3m
EG I
26mm
75mm
70mm
16mm
5m
EG I
32mm
76mm
75mm
19mm
8m
EG I
32mm
76mm
75mm
19mm
EG I
销售价 数量
 
204.81
229.37
416.13
620.95
718.95

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺 Vario 精度 1
商品编号:462090 8
技术说明

特别轻且便于操作的卷尺,用于专业用途。玻璃纤维增强聚酰胺外壳。带有卷尺锁止功能和自动返回功能。滑动轴承由带特氟龙的特殊材料 TRIBOCOMP® 制成,从而确保平缓滑动和轻柔运行。创新的特殊橡胶缓冲块吸收反冲能量,从而保护手腕。专用清漆有效防止卷尺磨损。附加的雾面化处理可保证在所有光线条件下都能看清楚。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
32mm
外壳长度
76mm
外壳高度
75mm
带宽
19mm
带长
8m
标准
EG I
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加