咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手持式铆枪
商品编号
770270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
770270 GBM40R
制造商名称
总长度
适合加工的各种材料的盲铆螺帽
适合加工的钢/铝盲铆螺帽
重量
GBM 40-R
212mm
M3 – M10
M3 – M12
1250g
销售价 数量
 
5127.67

商品详情

商品名称:手持式铆枪
商品编号:770270 GBM40R

供货范围

钳嘴/螺纹芯轴 M5;M6;M8 和 M10.,坚固塑料盒装。
技术说明

紧凑设计,便于接近工件。棘轮功能使力矩传递极佳。快速更换螺纹芯轴和钳嘴,无需工具。

属性
制造商名称
GBM 40-R
总长度
212mm
适合加工的各种材料的盲铆螺帽
M3 – M10
适合加工的钢/铝盲铆螺帽
M3 – M12
重量
1250g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加