咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉 PolyGrip®,铝/钢,散装
盲铆钉 PolyGrip®,铝/钢,散装
商品编号
771010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
铆钉直径/杆长 (D / L)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
771010 3,2/8
771010 3,2/9,5
771010 3,2/11
771010 3,2/11K
771010 4,8/10
771010 4,8/10K
771010 4,8/15
771010 4,8/15K
771010 4,8/17
771010 4,8/25
771010 4/10
771010 4/10K
771010 4/13
771010 4/17
头部形状
空心铆钉材料
空心铆钉直径 D
空心铆钉长度 L
系列
装夹范围
钻孔直径
铆钉数量(件)
铆钉芯轴材料
FK
铝合金
3.2mm
8mm
PolyGrip®
0.5mm - 5mm
3.3mm
1000
铝制,镀锌
FK
铝合金
3.2mm
9.5mm
PolyGrip®
1.5mm - 6.5mm
3.3mm
1000
铝制,镀锌
FK
铝合金
3.2mm
11mm
PolyGrip®
3mm - 8mm
3.3mm
1000
铝制,镀锌
K
铝合金
3.2mm
11mm
PolyGrip®
3mm - 8mm
3.3mm
1000
铝制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
10mm
PolyGrip®
0.5mm - 6.5mm
4.9mm
500
铝制,镀锌
K
铝合金
4.8mm
10mm
PolyGrip®
0.5mm - 6.5mm
4.9mm
250
铝制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
15mm
PolyGrip®
4.5mm - 11mm
4.9mm
500
铝制,镀锌
K
铝合金
4.8mm
15mm
PolyGrip®
4.5mm - 11mm
4.9mm
250
铝制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
17mm
PolyGrip®
6.5mm - 13mm
4.9mm
500
铝制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
25mm
PolyGrip®
11mm - 19.5mm
4.9mm
250
铝制,镀锌
FK
铝合金
4mm
10mm
PolyGrip®
0.5mm - 6.5mm
4.1mm
500
铝制,镀锌
K
铝合金
4mm
10mm
PolyGrip®
0.5mm - 6.5mm
4.1mm
500
铝制,镀锌
FK
铝合金
4mm
13mm
PolyGrip®
3.5mm - 9.5mm
4.1mm
500
铝制,镀锌
FK
铝合金
4mm
17mm
PolyGrip®
7mm - 13mm
4.1mm
500
铝制,镀锌
销售价 数量
 
787.42
831.45
918.29
1157.29
567.29
420.50
744.10
515.55
847.88
588.08
448.50
674.20
534.63
657.26

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:盲铆钉 PolyGrip®,铝/钢,散装
商品编号:771010 3,2/8
应用

应用广泛。
材料

空心铆钉 – 铝合金;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。
特征

广泛的夹持范围:
PolyGrip® 尺寸最多可替代五种不同尺寸的 DIN 标准盲铆钉。
这将带来以下优势:
简化类型。
减少仓储类型冗余。
降低混淆风险,从而减少加工错误。
优点

  • 经济实惠——最多可替换 5 种不同尺寸的铆钉。
  • 理想压入——补偿钻孔误差。
  • 安全锁定铆钉芯轴余部——应用过程告别恼人的嘎嘎声。
  • 在特定条件下防溅。
  • 宽大的锁紧头设计,确保高连接安全性。

推荐

GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。
技术说明

盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
PolyGrip® 多功能盲铆钉是一款多才多艺的铆钉,能够满足工业环境中的严苛要求。无论是用于铝、钢还是不锈钢,室内还是室外,硬质还是软质连接材料,甚至于高要求钻孔直径和公差,PolyGrip® 都是理想解决方案。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加