咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
颚爪套装,3 件套,配套用于卡盘 型号 5
商品编号
313955 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:颚爪套装,3 件套,配套用于卡盘 型号 5
商品编号:313955 5
螺纹 M:M6
夹紧范围_范围起始:202.0
夹紧范围_范围结束:260.0
产品名称属性:⌀ 250 mm
产品类别:强力车削卡盘卡爪
槽宽 n:16.0

更多参数>>

提示
可匹配 BISON − 2405K;Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA。

技术说明
淬硬的卡盘。用于毛坯件的外缘夹紧,带有 1.5×60° 的锯齿。
经抛光处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加