商品详情
- 商品名称:短锥卡盘法兰盘,DIN 55027 直径 d<sub>1</sub>/锥体 250/6 mm
- 商品编号:317500 250/6
- 支撑螺栓数量:4
- 外径 D1:250
- 圆锥直径 d2:106.39
- 锥柄规格:6
- 强度 B:23
- 产品类别:车削卡盘配件
更多参数>>
应用
用于安装带圆柱形夹持面的卡盘 DIN6350A。由于悬伸长度较短,所以建议优先使用短锥形夹持面的卡盘。
用于带螺栓和自锁螺母的主轴机头 DIN 55027 或 ISO 702/III(同样适用于旧标准 DIN 55022)。
材料
C45 钢
技术说明
所有面经过精加工处理。