咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通路检测仪 DUTEST pro 设备类型 DUTESTPRO
商品编号
473260 DUTESTPRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通路检测仪 DUTEST pro 设备类型 DUTESTPRO
商品编号:473260 DUTESTPRO
所含电池数量:3
导通显示:LED 3 档
极性显示:LED +/−
通路测试:0 − 0.1 / 1 / 10(LED);0 − 0.1(蜂鸣器)
供电:电池驱动
外部电压显示 AC/DC:6 − 400;脉动警告音
制造商名称:DUTESTPRO
测量探针照明功能:否
单极相位检测:通过 4 mm 测量线路 /非接触式,通过探测器实现
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:通路和半导体测试仪

更多参数>>

应用
检测电力布线,电力设施,电力设备和电力部件。

可选附件
电池 081561 规格尺寸 LR6。

标准
IEC / EN 61010-1,(DIN VDE 0411-1)。

供货范围
配有 4 mm 测量线,磁力托架和皮带夹。

技术说明
高阻值和低阻值导通测试,采用 3 档 LED 显示和强劲的蜂鸣器。外部电压和极性显示,单极和非接触式相位测试。蜂鸣器音量(3 档/关闭)和照明强度(4 档)可以进行调节。配有高性能的 LED 手电筒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加