咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子行业用斜口钳,镜面抛光,圆头
商品编号
726430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726430 115
中等硬度钢丝切割能力,最大直径
切削刃长度
头部宽度
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
铜丝切割能力,最大直径
0.3mm - 1.2mm
14mm
11mm
115mm
0.3mm - 0.6mm
0.3mm - 1.6mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子行业用斜口钳,镜面抛光,圆头
商品编号:726430 115
标准

DIN ISO 9654
材料

球轴承钢,感应淬火。
应用

用于精细切割工作,例如在电子设备中和精密机械中。
技术说明

镜面抛光,因此不会因镀铬件铬脱落而造成电路故障。稳定、插透且无间隙的关节。低摩擦双弹簧,用于平缓均匀地打开。
手柄带有多组分护套。
技术参数
切刃倒角
小斜角刀尖
材料
球轴承钢
属性
中等硬度钢丝切割能力,最大直径
0.3mm - 1.2mm
切削刃长度
14mm
头部宽度
11mm
总长度
115mm
硬钢丝切割能力,最大直径
0.3mm - 0.6mm
铜丝切割能力,最大直径
0.3mm - 1.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加