咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气黄油泵,移动式
商品编号
084000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084000 15/18
084000 25
084000 50
容器内径
所需空气压力
最大润滑压力
最大输送功率
适用于容器内容物
255mm - 282mm
3bar - 10bar
400bar
600g/min
15 / 18kg
300mm - 340mm
3bar - 10bar
400bar
600g/min
25kg
360mm - 405mm
3bar - 10bar
400bar
600g/min
50kg
销售价 数量
 
14862.53
16359.62
19083.20

商品详情

商品名称:压缩空气黄油泵,移动式
商品编号:084000 50
供货范围

油脂压机油盘,钢防尘盖,高压加油枪及 4m 软管。
提示

润滑器具有自润滑功能,不需要额外的管道加油器。建议使用带有水分离器的减压阀。
技术说明

移动式压缩空气黄油泵,配有推车,可经济而安全地输送长效油脂。输送效率高,传动比为 1 : 55,且吸入接口和安全润滑软管直径大。适用于粘度等级最高为 2 的油和油脂,包括生物油脂(多用途油脂)。
属性
容器内径
360mm - 405mm
所需空气压力
3bar - 10bar
最大润滑压力
400bar
最大输送功率
600g/min
适用于容器内容物
50kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加