商品详情
- 商品名称:OZ 弹簧夹套 公称夹紧直径 d 16 mm
- 商品编号:309550 16
- 外径 D:35.05
- 配套适用的夹头_范围起始:2.0
- 配套适用的夹头_范围结束:25.0
- 总长度 L:52.0
- 公称夹紧直径 d:16.0
- 标准:ISO 10897
- 型号:462 E
- 产品名称属性:2 ‑ 25 mm
- 产品类别:夹头
更多参数>>
优点
- 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
- 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
- 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。
- 刀具使用寿命更长。
技术说明
弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。