咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂磨机 制造商ID 7250SVE
气动砂磨机 制造商ID 7250SVE
商品编号
A07923 7250SVE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动砂磨机 制造商ID 7250SVE
商品编号:A07923 7250SVE
输出功率:210
工作噪音:76
重量:0.77
制造商名称:7250SVE
最高转速:12000
最大空气消耗:470
振幅行程:5.0
抽排方式:自除尘

更多参数>>

规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:5.7m/s2

技术说明
●适用于工业维护与生产的轨道式砂磨机。
●简洁、坚固的设计,经久耐用。
●真正无油操作可使砂磨过程远离污染物 。
●符合人体工学的掌形可实现操作者舒适度,低振动水平可提高生产率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加