咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空气流量检测仪 型号 F922
商品编号
A47210 F922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:空气流量检测仪 型号 F922
商品编号:A47210 F922
所含电池数量:4
IP 保护等级:IP 40
温度测量范围_范围起始:0.0
温度测量范围_范围结束:50.0

更多参数>>

规格
空气压力:
±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa
±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O
±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O
±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar
±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi

气流速度:
250 至 16000 fpm / 1 fpm / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5%
1 至 80 m/s / 0.001 m/s / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5%

空气流量(体积):
0 至 99,999 cfm / 1 cfm /精度为空气流速和管道尺寸的函数
0 至 99,999 / 1 m³/hr /精度为空气流速和管道尺寸的函数
0 至 99,999 l/s / 1 l/s /精度为空气流速和管道尺寸的函数

存放温度: -40 °C 至 +60 °C
相对湿度: 0% 至 90%,无冷凝
EMI, RFI, EMC: 达到 EN61326-1 要求
振动: MIL-PREF-28800F,第 3 级
各个端口处的最大压力: 10 psi
数据存储容量: 99 个读数
电池寿命:无背光灯时 280 小时,有背光灯时 60 小时

技术说明
Fluke 922空气流量检测仪,拥有高亮度的显示屏及结实耐用的皮套和腕带,即使在恶劣的环境下也可以使用。其彩色软管有助于您跟踪读数的来源。 简单直观的界面,只需轻轻触动按钮便可测量空气压力、流速和流量,简单易用。
  • 功能强大的空气流量检测仪,可以测量压差、静压力、空气流速和流
  • 方便的彩色软管有助于正确识别压力读数
  • 高亮背光显示屏,在任何环境下都能确保清晰地显示
  • 自定义风管形状和尺寸,最大限度地确保空气流量的准确度
  • 空气流量检测仪分辨率达到 0.001 (H2O)
  • 可显示最大值/最小值/平均值/保持数据,方便用户进行数据分析
  • 自动关机功能,可延长电池寿命

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加