咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸的夹具批头
商品编号
675395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675395 4
675395 6
675395 8
675395 10
夹具轮廓
总长度
批头六角柄
销间距
4
25mm
C 6,3
1.52mm
6
25mm
C 6,3
2.41mm
8
25mm
C 6,3
2.79mm
10
25mm
C 6,3
3.3mm
销售价 数量
 
102.47
102.47
102.47
102.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:1/4 英寸的夹具批头
商品编号:675395
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
应用

用于夹头螺钉(Snake Eyes)。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。
技术参数
驱动型式
夹具夹头
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加