咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 33 件套,公制/英制
商品编号
634711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 33 件套,公制/英制
商品编号:634711
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于螺纹 M4 − M14 的外六角螺栓/螺母,适用于螺纹不超过 9/16 英寸的螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。
供货范围

十二角套筒头组套: 16 件,编号 637000,
规格尺寸7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22
十二角套筒头组套: 12 件,编号 637100,规格尺寸 1/4;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16;5/8;11/16;3/4;13/16;7/8
T 形手柄: 1 件,编号 635700
加长柄: 2 件,编号 63 5400,规格尺寸 75;240 mm
万向接头: 1 件,编号 636200
棘轮扳手: 1 件,编号 635000
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
长度
413mm
高度
57mm
宽度
230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加