咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有织物卷带的遮盖薄膜
商品编号
087205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087205 0,55
087205 1,4
087205 2,4
典型应用
宽度
胶带类型
薄膜材料
适用于分配器
内部和外部区域
0.55m
织物带(天然橡胶)
HDPE 膜
编号 087209
内部和外部区域
1.4m
织物带(天然橡胶)
HDPE 膜
编号 087209
内部和外部区域
2.4m
织物带(天然橡胶)
HDPE 膜
编号 087209
销售价 数量
 
65.90
131.66
187.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
适用的握柄直径:
数量:

商品详情

商品名称:带有织物卷带的遮盖薄膜
商品编号:087205

技术说明

由胶带和覆盖薄膜组合而成。贴合的粘贴和覆盖一步到位。
采用织物卷带(天然橡胶),适用于室内及户外的粗糙底面。21 天内揭下不会有任何残留。

技术参数
薄膜厚度
9µm
能够无残留地去除至
21d
在底漆上使用
粗糙,适合室内外
长度
20m
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加