咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
QuickRelease 1/4 英寸方头套筒扳手套装 22 件套
商品编号
630291
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:QuickRelease 1/4 英寸方头套筒扳手套装 22 件套
商品编号:630291
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
QuickRelease − 棘轮工具,加长杆,万向节头和套筒扳手套筒组成了一套通用且不可分割的系统。通过按钮,就可以轻松地实现整套系统的拆分。
供货范围

六角套筒头组: 13 件,编号 631000,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
六角螺丝起子头组: 4 件,编号 631700 规格尺寸 3;4;5;6
快速释放 T 形手柄: 1 件,编号 633050,规格尺寸 116
快速释放插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632950,规格尺寸 150
快速释放加长杆: 1 件,编号 632545 规格尺寸 150
快速释放万向接头: 1 件,编号 633550,规格尺寸 1/4
快速释放棘轮扳手: 1 件,编号 632355,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术参数
长度
227mm
宽度
131mm
高度
57mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加