咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂式堆叠椅套装 4 件
商品编号
974305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
衬垫颜色
  • BLACK
  • GREY
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974305 BLACK
974305 GREY
座垫高度
椅面宽度
椅面深度
组套内含
靠背 高度
470mm
475mm
415mm
4
350mm
470mm
475mm
415mm
350mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BLACK
  • GREY
数量:

商品详情

商品名称:悬臂式堆叠椅套装 4 件
商品编号:974305 BLACK

供货范围

4 件一套。
技术说明

悬臂式堆叠椅由镀铬圆形钢管制成。衬有软垫的扶手和靠背由 100% 聚酯制成,具有极高的耐磨性。靠背套由黑色塑料制成。防倾翻滑垫由塑料制成,适用于铺有地毯的地面。最多可堆叠 4 把椅子。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加