咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,适用于 Torx® 1/4;3/8;1/2 英寸方头 35 件套
商品编号
630031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,适用于 Torx® 1/4;3/8;1/2 英寸方头 35 件套
商品编号:630031
供货范围

适用于 Torx® 的 1/4 英寸套筒扳手批头: 3 件,编号 631500,规格尺寸 E4;E5;E6
适用于 Torx® 的 3/8 英寸套筒扳手批头: 4 件,编号 637450,规格尺寸 E7;E8;E10;E12
适用于 Torx® 的 1/2 英寸套筒扳手批头: 6 件,编号 642700,规格尺寸 E11;E14;E16;E18;E20;E24
适用于 Torx® 的 1/4 英寸螺丝起子批头: 2 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9
适用于 Torx® 的 3/8 英寸螺丝起子批头: 5 件,编号 637560,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头: 6 件,编号 643650,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
Torx® 中心孔批头 C 6.3: 7 件,类似于编号 675350 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
起子头转接头: 1 件,类似于编号 676945 规格尺寸 8/4
放置于: ABS 塑料盒
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于带螺纹的外 Torx® 螺栓 M3 − M20。适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 − M14。
适用于带安全销的内 Torx® 螺栓,带螺纹 M3 − M8。包括适用于 Torx® 螺栓的尺规。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
宽度
230mm
高度
57mm
长度
413mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加