咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物尼龙搭扣砂轮 (CER)
商品编号
567512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567512 60
567512 80
567512 120
砂轮直径
粒度
150mm
60
150mm
80
150mm
120
销售价 数量
 
22.92
21.91
20.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:织物尼龙搭扣砂轮 (CER)
商品编号:567512
提示

适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。
应用

安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢、镍基合金、铬金属、钛金属。
技术说明

打磨片的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣打磨盘,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以快速更换打磨片。
尼龙搭扣打磨片 XK870K 使用坚韧的聚酯支撑盘。自锐性陶瓷颗粒带有增滑性涂层TOP Size)具备高去除率以及低发热量的优点。
技术参数
最大圆周速度
40m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
陶瓷
属性
应用
INOC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
油漆
有条件适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加