咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
涡流环螺栓 SEB
商品编号
086467
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086467 M8
086467 M10
086467 M12
086467 M16
086467 M20
086467 M24
086467 M30
内六角扳手开口度 S
孔中心距 x
尺寸 D
托架凸肩直径 C
承重量
承重量 WLL SF 4:1
承重量 WLL SF 5:1
环内径 A
环外径 B
螺纹长度 L
规格
6mm
20mm
57mm
60mm
0.3t
0.5t
0.4t
30mm
34mm
14mm
可旋转
6mm
20mm
57mm
60mm
0.6t
0.7t
0.5t
30mm
34mm
17mm
可旋转
6mm
20mm
57mm
60mm
1t
0.9t
0.8t
30mm
34mm
21mm
可旋转
8mm
35mm
80mm
88mm
1.6t
1.8t
1.4t
38mm
45mm
27mm
可旋转
8mm
35mm
80mm
88mm
2.5t
2.7t
2t
38mm
45mm
30mm
可旋转
14mm
35mm
80mm
88mm
4t
3.8t
3.2t
38mm
45mm
36mm
可旋转
14mm
50mm
106mm
115mm
6.3t
6.3t
5.5t
58mm
70mm
45mm
可旋转
销售价 数量
 
680.29
698.26
716.31
1064.17
1100.28
1752.18
1848.85

商品详情

商品名称:涡流环螺栓 SEB
商品编号:086467 M8

技术说明

高强度、可 360° 旋转的涡流环螺栓,红色涂漆。
提示

SF 5:1 = 安全系数 5。
SF 4:1 = 安全系数 4。

属性
内六角扳手开口度 S
6mm
孔中心距 x
20mm
尺寸 D
57mm
托架凸肩直径 C
60mm
承重量
0.3t
承重量 WLL SF 4:1
0.5t
承重量 WLL SF 5:1
0.4t
环内径 A
30mm
环外径 B
34mm
螺纹长度 L
14mm
规格
可旋转
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加