咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毛刷 呈尖头排列的钢丝 0.30 mm
商品编号
574790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574790 12
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
20mm
20000min-1
6mm
0.3mm
销售价 数量
 
77.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:毛刷 呈尖头排列的钢丝 0.30 mm
商品编号:574790 12
技术说明

刷头有波浪形钢丝制成,尖头呈 25° 排列。刷柄直径 6 mm。
应用

配合直磨机或者软轴使用。用于处理边角和凹进去的位置。
属性
刷毛长度 H 1
20mm
最高转速
20000min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加