咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 整体不锈钢 0.20 mm
商品编号
574255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574255 50X15
574255 70X16
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
15mm
50mm
12mm
15000min-1
6mm
0.2mm
16mm
70mm
19mm
15000min-1
6mm
0.2mm
销售价 数量
 
371.09
435.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 整体不锈钢 0.20 mm
商品编号:574255 70X16
应用

配合手磨机、柔性轴或者手电钻使用,用于工件表面处理。采用更高的转速可提高刷子的工作效率。
用于除锈、除垢、清洁。
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部 ⌀ 6 mm。
所有组件由不锈钢制成。
属性
刷体宽度
16mm
刷子直径 D1
70mm
刷毛长度 H 1
19mm
最高转速
15000min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加