咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环链电动葫芦 CPVF VEGO
商品编号
086036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086036 0,5-4
086036 0,25-8
IP 保护等级
升降速度
承重量
正常举升高度
重量
链条数
IP 55 IP 67
1m/min 4m/min
500kg
3m
26kg
2
IP 55 IP 67
8m/min
250kg
3m
1
销售价 数量
 
24736.53
23010.13

商品详情

商品名称:环链电动葫芦 CPVF VEGO
商品编号:086036 0,25-8
技术说明

电动链式起重器带有起重钩,采用坚固且可靠的设计。内置终端限位开关用于限制起重钩的最低和最高位置,从而延长了摩擦离合器、电机和壳体的使用寿命。起吊机组 1 Am,同一速度条件下的忙闲比为 50%,标准工作电压(400 V/50 Hz)。得到改进的作业安全性归功于 42 V 接触器控制系统,封闭式控制开关防护等级 IP65,电机 IP55。
提供两档速度(微动行程)
提示

提供 2 档速度(微动行程),其他升降高度,带有行走机构和采用 230 V 电源的产品变型承索。
功能
IP55:可防范各个方向的喷射水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 55 IP 67
升降速度
8m/min
承重量
250kg
正常举升高度
3m
重量
链条数
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加