咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 ABS + 配件套装
商品编号
412815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412815 150
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
测量面
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
精研磨
扁平
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
9775.65
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 ABS + 配件套装
商品编号:412815 150
供货范围

1× 数显游标卡尺编号 412821 规格尺寸 150。
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
1× 配件套装编号 412747 规格尺寸 3.5 包含:
2 对短款和长款测头支架。
3 对带测量盘 - 直径 6 mm、10 mm、12.5 mm 的测头。
2 对带测量锥 - 直径 9 mm/60°和直径 12 mm/60°的测头。
1 对带测量筒 - 直径 1.5×9 mm 的测头。
1× 用于恒定测量力的弹簧系统。
1× 角型扳手。
1× 深度尺固定基座 75 mm。
配套提供稳定的塑料盒。
技术说明

由数显游标卡尺和配件套装构成的套装。
  • 数显游标卡尺带有绝对标度不需要归零。大尺寸、高对比度的数字显示器。测量面经过精细研磨。配坚固耐用的金属外壳。
  • 用于数显游标卡尺的配件套件 − 能够测量凹槽、槽口和孔中心距。

技术参数
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
属性
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量值保存
一次性的零位设置
测量范围
0mm - 150mm
测量面
精研磨
深度规
扁平
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加