咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 头灯,带充电电池
商品编号
081479
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081479 H5R-CORE
081479 H7R-CORE
081479 H15R-CORE
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
制造商名称
发光持续时间 2 档
增亮光通量
头部直径
所含充电电池数量
照明可调光
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 67
蓄电池驱动
300lm
15lm
H5R Core
50h
500lm
32mm
1
2h
锂离子
167g
IP 67
蓄电池驱动
600lm
15lm
H7R Core
65h
1000lm
41mm
1
4h
锂离子
259g
IP 67
蓄电池驱动
1000lm
20lm
H15R Core
80h
2500lm
47mm
1
5h
锂离子
380g
销售价 数量
 
569.00
729.00
1199.00

商品详情

商品名称:LED 头灯,带充电电池
商品编号:081479 H5R-CORE
技术说明

高性能 LED 工业头带灯,操作直观,无级调节亮度,而且得益于 Flex Sealing Technology,超级防尘防水。Ledlenser Connecting System 是一种统一的接口,借此可以简单地连接众多配件。
  • 摆转式灯头和无级变焦功能。
  • 可更换、可清洗的额带。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
蓄电池驱动
光通量
300lm
光通量 2 档
15lm
制造商名称
H5R Core
发光持续时间 2 档
50h
增亮光通量
500lm
头部直径
32mm
所含充电电池数量
1
照明可调光
照明时间
2h
蓄电池种类
锂离子
重量
167g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加