咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头/梅开扳手,超长款
商品编号
614750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614750 7
614750 8
614750 9
614750 10
614750 11
614750 12
614750 13
614750 14
614750 15
614750 16
614750 17
614750 18
614750 19
614750 21
614750 22
614750 24
614750 27
614750 30
614750 32
614750 34
614750 36
614750 41
614750 46
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
7mm
公制
160mm
6.5mm
4mm
8mm
公制
170mm
7mm
4.5mm
9mm
公制
180mm
7.5mm
4.5mm
10mm
公制
190mm
8.5mm
5mm
11mm
公制
200mm
9mm
5.5mm
12mm
公制
210mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
225mm
10.5mm
6mm
14mm
公制
235mm
10.8mm
6.5mm
15mm
公制
250mm
11.2mm
7mm
16mm
公制
265mm
11.2mm
7.5mm
17mm
公制
280mm
12.2mm
8.5mm
18mm
公制
295mm
13.2mm
8.5mm
19mm
公制
310mm
14.2mm
9.5mm
21mm
公制
340mm
14.2mm
9.5mm
22mm
公制
350mm
16.2mm
11mm
24mm
公制
400mm
18.2mm
12mm
27mm
公制
450mm
20.2mm
13mm
30mm
公制
480mm
21.2mm
14mm
32mm
公制
500mm
22.2mm
14mm
34mm
公制
520mm
23.2mm
15mm
36mm
公制
550mm
24.2mm
15mm
41mm
公制
600mm
26mm
16mm
46mm
公制
640mm
28mm
17mm
销售价 数量
 
158.46
167.49
175.91
175.20
180.37
188.08
186.86
212.63
211.32
252.50
253.21
309.20
311.74
353.03
350.40
390.36
498.60
796.25
976.62
1216.23
1213.60
1359.27
2190.22

商品详情

商品名称:套头/梅开扳手,超长款
商品编号:614750 11
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

套环一侧呈 15° 弯头。符合人体工程学设计且便于操作的空心握柄。超长的柄部,适合大深度作业。特别适合需要大扭力的高强度螺纹接合。
属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
200mm
最大套环高度 h2 max
9mm
最大开口高度 h1
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加