咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显三点式内径千分尺 IMICRO
商品编号
428830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428830 6-8
428830 8-10
428830 10-12
428830 11-14
428830 14-17
428830 17-20
428830 20-25
428830 25-30
428830 30-35
428830 35-40
428830 40-50
428830 50-60
428830 60-70
428830 70-80
428830 80-90
428830 90-100
428830 100-125
428830 125-150
428830 150-175
428830 175-200
IP 保护等级
供电
尺寸 a
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
配套最长加长杆时的测量深度
IP 54
电池驱动
2.5mm
081560 CR2032
1
79mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
379mm
IP 54
电池驱动
2.5mm
081560 CR2032
1
79mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
379mm
IP 54
电池驱动
2.5mm
081560 CR2032
1
79mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
379mm
IP 54
电池驱动
3.5mm
081560 CR2032
1
93mm
11mm - 14mm
0.004mm
0.001mm
1593mm
IP 54
电池驱动
3.5mm
081560 CR2032
1
93mm
14mm - 17mm
0.004mm
0.001mm
1593mm
IP 54
电池驱动
3.5mm
081560 CR2032
1
93mm
17mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
1593mm
IP 54
电池驱动
7mm
081560 CR2032
1
91mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.001mm
1591mm
IP 54
电池驱动
7mm
081560 CR2032
1
91mm
25mm - 30mm
0.004mm
0.001mm
1591mm
IP 54
电池驱动
7mm
081560 CR2032
1
91mm
30mm - 35mm
0.004mm
0.001mm
1591mm
IP 54
电池驱动
7mm
081560 CR2032
1
91mm
35mm - 40mm
0.004mm
0.001mm
1591mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
40mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
50mm - 60mm
0.005mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
60mm - 70mm
0.005mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
70mm - 80mm
0.005mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
80mm - 90mm
0.005mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
11mm
081560 CR2032
1
104mm
90mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
1604mm
IP 54
电池驱动
26mm
081560 CR2032
1
100mm
100mm - 125mm
0.006mm
0.001mm
1600mm
IP 54
电池驱动
26mm
081560 CR2032
1
100mm
125mm - 150mm
0.006mm
0.001mm
1600mm
IP 54
电池驱动
26mm
081560 CR2032
1
100mm
150mm - 175mm
0.007mm
0.001mm
1600mm
IP 54
电池驱动
26mm
081560 CR2032
1
100mm
175mm - 200mm
0.007mm
0.001mm
1600mm
销售价 数量
 
15616.29
15753.20
15889.62
15963.85
16063.86
16163.54
16239.14
16412.12
16636.50
16811.01
19286.76
19595.97
20149.96
20536.48
21026.05
21399.68
33188.18
33291.24
33368.56
33510.27

商品详情

商品名称:数显三点式内径千分尺 IMICRO
商品编号:428830 6-8
技术说明

数显三点式内径千分尺,用于精确地测量钻孔,包括在测量深度很大的情况下。唯一采用阿贝定律的内径千分尺(没有初级倾斜误差)。具有自定心和自对齐的功能。通过高对比度的数显显示屏,实现方便且直接的读数。获得专利的 CAPA µ 测量系统。
可选附件

校正环规,编号 484030;加长杆,编号 428802;数据线;无线发射器,编号 498921;无线转接器,编号 498924。
提示

用于大测量深度的定心装置承索。
技术说明
测量面采用淬硬钢(HV30−770)。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
RS232C 接口 Digimatic 接口 -
校准
B6
标准
DIN 863
测量值保存
一次性的零位设置
检测记录
制造商的检验记录
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
尺寸 a
2.5mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准测量深度
79mm
测量范围
6mm - 8mm
误差范围
0.004mm
读数
0.001mm
配套最长加长杆时的测量深度
379mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加