咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带 CCB 型式 ADB BT 40 短 32 mm
商品编号
303020 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带 CCB 型式 ADB BT 40 短 32 mm
商品编号:303020 32
固定器:BT 40,短型
刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
悬伸长度 A 尺寸:50
外径 D:78.0
刀杆直径 d1:32
型式:ADB
内冷式:否
冷却通道孔:不能封闭
带环槽:否
标准:DIN 6357
相匹配的特殊扳手,编号309840:32
径向跳动精度:≤ 5

更多参数>>

可选附件
拉紧螺栓 (AB) 编号 308760 − 308802。专用扳手,编号 309840。

供货范围
包括铣刀锁紧螺栓。

技术说明
锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加