商品详情
- 商品名称:自动校平的十字线激光仪 GCL 型号 2-15
- 商品编号:468488 2-15
- 所含电池数量:3
- 宽度:55
- 供电:电池驱动
- 误差范围:±0.3
- 重量:490
- 高度:106
- IP 保护等级:IP 54
- 长度:112.0
- 激光等级:2
- 调平范围:±4
- 有效距离:15
- 支架螺纹接口:5/8 | 1/4
更多参数>>
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
供货范围
3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、多功能支架、激光靶板和防护袋。
技术说明
紧凑的十字线激光水平仪带自动校水平的激光线。快速校正水平面和垂直面。坚固的设计,外部覆盖软质材料,即便于握持,也可防冲击。防尘防飞溅水。额外两个垂直的下对点。