咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 平板灯,NFE9169 售卖规格:1套 YJA-50W
商品编号
AH8915 YJA-50W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 平板灯,NFE9169 售卖规格:1套 YJA-50W
商品编号:AH8915 YJA-50W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
工作温度:-20~+40℃
安装:铝扣嵌入式安装(适配三角龙骨)/平置式安装(适配T型龙骨)
额定电压:AC220
功率:50.0
重量:2480.0

更多参数>>

规格
应急时间:4h
应急电源:11.1V/2.5h
额定电流:0.23A
功率因数:≥0.95
LED光源功率:80X0.62W
光通量lm:>6000 80显指冷白/正白
光效:>120lm/W
光源寿命:≥50000h
色温k:5700/4000
灯具引入电缆:Φ5

规格
外形尺寸mm:600X600X35±2(含驱动总高65)

技术说明
  • 采用绿色环保高光效LED光源,寿命长
  • 满足一级能效认证要求,光效>120Lm/w,高效节能
  • 采用高效防眩扩散板技术,照明光线柔和,灯具无频闪,可满足办公室视频会议照明需要
  • 安装方式多样,可根据需要选择吊绳、吊杆、铝扣/石膏板嵌入式安装、吸顶明装等多种安装方式

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加