咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd磨头套装 细
商品编号
550305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
550305 15
打磨头数量
粒度
15
销售价 数量
 
583.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:德国马圈pferd磨头套装 细
商品编号:550305 15
技术说明

打磨头,采用混合磨料(AW-CER)硬度为 J。柔性粘结的白色优质刚玉陶瓷微结晶烧结刚玉,具有良好的自锐性,可以保证稳定的材料去除率,同时在加工过程中有不会产生高温(Pferd 的命名为 AWCO)。
最常用类型及尺寸的磨头套装产品。
供货范围

每种型式的打磨头各 1 根。ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.
应用

用于加工难以切削加工的超级合金,例如钛合金、镍基钴基合金以及淬硬钢。
推荐的切削速度 30 − 50 m/s。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
柄长
30mm
柄直径
3mm
57924'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加