咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
喷雾枪
商品编号
080144
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • SPR
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080144 SPR
5 bar 时的流量值
型号
最大工作压力
最大工作温度
空气流量
286l/min
SPR
12bar
90°C
95l/min - 410l/min
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
软管长度:
  • SPR
数量:

商品详情

商品名称:喷雾枪
商品编号:080144 SPR

技术说明

喷雾枪,带有直型喷管和塑料杯,亚光透明,容量约为 0.7 升。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加