咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN®螺套式公接头
商品编号
A08029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08029 5
A08029 6.5
A08029 8
A08029 11
软管外径
5X8mm
6.5X10mm
8X12mm
11X16mm
销售价 数量
 
38.42
40.68
70.06
83.62

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:CEJN®螺套式公接头
商品编号:A08029 5

技术说明

最大工作压力16 公斤 (232 PSI),最小爆破压力140 公斤 (2030 PSI)
温度范围-20℃ ~ 100℃
气流量1950升/分钟

属性
软管外径
5X8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加