咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钒钢组合钳 VDE 绝缘
商品编号
701852
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701852 160
701852 180
701852 200
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2mm
1.5mm
160mm
2.2mm
1.8mm
180mm
2.5mm
2mm
200mm
销售价 数量
 
259.01
268.35
306.50

商品详情

商品名称:钒钢组合钳 VDE 绝缘
商品编号:701852 160
标准

DIN ISO 5746
技术说明

铬钒钢制成。钳口带有锯齿。切割刃经过额外的感应淬火加工(约 64 HRC),因而同样适合切割钢琴丝。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
属性
切割能力,硬钢丝最大直径
2mm
切割能力,钢琴丝最大直径
1.5mm
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加